Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Geschirrspüler 45cm 6Prog. E weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Geschirrspüler 45cm 6Prog. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813343300

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572410488

Sonepar Artikelnummer

120895600

Hersteller Artikelnummer

813343300

Hersteller Typ

GSP9109-030E WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

813343300

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

E

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

1930 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

448 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

600 mm

Geräuschemission:

49 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

6

Wassersicherheitssystem:

Nein

Warmwasseranschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Standgeschirrspüler, 45cm, EEK: E, 49dB(A), 9 Maßgedecke, Programme: Economy, Intensiv, Kurzprogramm, Kurzprogramm 90 min, Glas. Extra Trocknen. Temperaturen 40° - 70°, LED-Anzeige, Startzeitverzögerung 3/6/9/12 Stunden, Besteckkorb, Abmessungen (HxBxT): 84,5x44,8x60cm, Farbe: Weiß