EXQUISIT - Geschirrspüler 55cm 7Prog. MWS Schublade D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813315400
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415094
Sonepar Artikelnummer
121130125
Hersteller Artikelnummer
813315400
Hersteller Typ
GSP508-030D WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
813315400
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
8
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
1620 W
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
550 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
590 mm
Tiefe:
500 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8 l
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
7
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
26.900 kg


