EXQUISIT - Geschirrspüler 55cm H:43.8cm 7Prog. MWS D schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813310402
Bauform - Standgerät
Bauart - Auftisch
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415087
Sonepar Artikelnummer
121130124
Hersteller Artikelnummer
813310402
Hersteller Typ
GSP206-030D SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
813310402
Bauform:
Standgerät
Bauart:
Auftisch
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
6
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
1280 W
Absicherung des Gerätes:
6.3 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
550 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
438 mm
Tiefe:
500 mm
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.494 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
49 kWh
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
7
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
21.300 kg


