EXQUISIT - Geschirrspüler 60cm 6Prog. AqSt. Bestecksch. B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813443600
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413861
Sonepar Artikelnummer
121080349
Hersteller Artikelnummer
813443600
Hersteller Typ
GSP9614-030B WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
813443600
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
1930 W
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Nischenbreite:
645 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
560 mm
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
140 cm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
50.160 kg


