Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Geschirrspüler int. 60cm 4Prog. E edelstahl

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Geschirrspüler int. 60cm 4Prog. E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 816300300

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572410754

Sonepar Artikelnummer

120896672

Hersteller Artikelnummer

816300300

Hersteller Typ

EGSP6012-EB-030E INOX

Hersteller Artikel Nr.:

816300300

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

E

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

1930 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

580 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

580 mm

Geräuschemission:

49 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

4

Wassersicherheitssystem:

Ja

Startzeitvorwahl:

ohne Zeitvorwahl

Restzeitanzeige:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

29.000 kg

Einbaugeschirrspüler, 60cm, integriert, EEK: E, 49dB(A), 12 Maßgedecke, Programme: Economy, Kurzprogramm 90 min, Glas-Programm, Temperaturen 40° - 75°, Halbe Beladung, LED-Anzeige, Startzeitvorwahl, Besteckkorb, Tassenhalter klappbar, Abmessungen (HxBxT): 81,5x59,8x58cm, Farbe: Inox