Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Geschirrspüler int. 60cm 7Prog. MWS E inox

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Geschirrspüler int. 60cm 7Prog. MWS E inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 816320300

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572410792

Sonepar Artikelnummer

120995476

Hersteller Artikelnummer

816320300

Hersteller Typ

EGSP2113-EB-030E INOX

Hersteller Artikel Nr.:

816320300

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

E

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

1930 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

570 mm

Geräuschemission:

49 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

7

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Restzeitanzeige:

Nein

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

140 cm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

34.000 kg

Einbau-Geschirrspüler, 13 Maßgedecke, 7 Programme, integrierbar, Startzeitvorwahl, Blende Inox, 11 L