EXQUISIT - Geschirrspüler unt. 60cm 6Prog. AqSt. B inox-az

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813443602
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413885
Sonepar Artikelnummer
121130128
Hersteller Artikelnummer
813443602
Hersteller Typ
GSP9614-030B INOX-AZ
Hersteller Artikel Nr.:
813443602
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
anthrazit
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Anschlusswert:
1930 W
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.8 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.645 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
50.200 kg


