Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. E silber

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. E silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 816403300

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572410822

Sonepar Artikelnummer

120895611

Hersteller Artikelnummer

816403300

Hersteller Typ

EGSP1009-E-030E SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

816403300

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

E

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Anschlusswert:

1930 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

448 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

450 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

580 mm

Geräuschemission:

49 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

5

Wassersicherheitssystem:

Nein

Warmwasseranschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

31.000 kg

Einbaugerät, 9 Maßgedecke, 5 Programme, Display, Startzeitvorwahl, Aquastopp nachrüstbar, Salzmangelanzeige, Wasserverbrauch 8,8 L/Zyklus, E, Silber