EXQUISIT - Glaskeramik Kochstelle 59cm Induktion TouchCon. Rahmenl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815022000
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572416244
Sonepar Artikelnummer
121210734
Hersteller Artikelnummer
815022000
Hersteller Typ
EKI600-SF-B-380
Hersteller Artikel Nr.:
815022000
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7000 W
Spannung:
380 .. 415 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
590 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
565 mm
Einbautiefe:
495 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.900 kg


