Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Kochmulde, autark, 29cm, 2 Platten, edelstahl

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Kochmulde, autark, 29cm, 2 Platten, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0460018

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Stahl, emailliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572019308

Sonepar Artikelnummer

120423427

Hersteller Artikelnummer

0460018

Hersteller Typ

EMS 301-2

Hersteller Artikel Nr.:

0460018

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Hauptoberflächenwerkstoff:

Stahl, emailliert

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

297 mm

Tiefe:

515 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

5.000 kg

Massekochfeld, Einbaugerät, 2 Massekochfeld, Edelstahl-Rahmen, Drehknöpfe, Anschlussleistung: 3.500 W, Zwei Kochzonen für vielseitiges Kochen, Intuitive Drehknöpfe für präziste Hitzeeinstellungen