EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 48cm 109/48L Doppelt. C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811620504
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 43 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415698
Sonepar Artikelnummer
121130093
Hersteller Artikelnummer
811620504
Hersteller Typ
KGC231-60-E-050C INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811620504
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
43 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
159 l
Höhe:
1440 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
0.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
121 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
48 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
474 mm
Tiefe:
495 mm
Gefrierleistung:
2.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
N-ST
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
42.500 kg


