EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 54.5cm 181/63L E rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811727302
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - rot
Anschlusswert - 104 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572409024
Sonepar Artikelnummer
121210718
Hersteller Artikelnummer
811727302
Hersteller Typ
RKGC250-70-H-160E ROT
Hersteller Artikel Nr.:
811727302
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
rot
Anschlusswert:
104 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
244 l
Höhe:
1830 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
rot
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
202 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
181 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
63 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
545 mm
Tiefe:
575 mm
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Klimaklasse:
N-ST
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
53.000 kg


