EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 55cm 169/37L D inoxlook

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811521401
Lage des Gefrierteils - oben
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415056
Sonepar Artikelnummer
121200172
Hersteller Artikelnummer
811521401
Hersteller Typ
KGC270-45-040D INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811521401
Lage des Gefrierteils:
oben
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
206 l
Höhe:
1426 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
169 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
37 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
545 mm
Tiefe:
555 mm
Gefrierleistung:
2.4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
13.5 h
Klimaklasse:
N-ST
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
38.600 kg


