EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 55cm 169/37L Doppelt. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811521400
Lage des Gefrierteils - oben
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016572415049
Sonepar Artikelnummer
121130089
Hersteller Artikelnummer
811521400
Hersteller Typ
KGC270-45-040D WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811521400
Lage des Gefrierteils:
oben
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
206 l
Höhe:
1426 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
0.75 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
169 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
37 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
545 mm
Tiefe:
555 mm
Gefrierleistung:
2.4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
13.5 h
Klimaklasse:
N-ST
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
39.500 kg


