EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 55cm NoFr. 180/71L Doppelt. C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811710501
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 140 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414981
Sonepar Artikelnummer
121130097
Hersteller Artikelnummer
811710501
Hersteller Typ
KGC265-70-NF-040C INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811710501
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
140 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
253 l
Höhe:
1805 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1.3 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
71 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
545 mm
Tiefe:
600 mm
Gefrierleistung:
3.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
62.800 kg


