EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 60cm 219/96L Doppelt. C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811805501
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414561
Sonepar Artikelnummer
121080333
Hersteller Artikelnummer
811805501
Hersteller Typ
KGC320-95-E-040C INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811805501
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
315 l
Höhe:
1858 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
219 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
96 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
605 mm
Gefrierleistung:
4.4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
14 h
Klimaklasse:
N-ST
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
53.640 kg


