EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 243/104L Doppelt. C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811830501
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 140 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414967
Sonepar Artikelnummer
121130102
Hersteller Artikelnummer
811830501
Hersteller Typ
KGC350-105-NF-040C INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811830501
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
140 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
347 l
Höhe:
1930 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1.3 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
243 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
104 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
600 mm
Tiefe:
685 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
80.200 kg


