EXQUISIT - Kühl-Gefrierkombi int. 54cm 179/70L Schlepptür D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814615400
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 115 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415339
Sonepar Artikelnummer
121130104
Hersteller Artikelnummer
814615400
Hersteller Typ
EKGC270-70-E-040D
Hersteller Artikel Nr.:
814615400
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
115 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
249 l
Höhe:
1780 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
0.75 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
173 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
179 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
70 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
540 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1770 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
3.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
53.300 kg


