EXQUISIT - Kühlschrank 45cm Cooler 75L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810100303
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 84 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413342
Sonepar Artikelnummer
121210700
Hersteller Artikelnummer
810100303
Hersteller Typ
KS85-V-091E WS
Hersteller Artikel Nr.:
810100303
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
84 kWh
Höhe:
843 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
70 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
75 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Breite:
450 mm
Tiefe:
454 mm
Klimaklasse:
N-ST
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
20.900 kg


