EXQUISIT - Kühlschrank 45cm Cooler 76L E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810100314
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 84 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572416145
Sonepar Artikelnummer
121130072
Hersteller Artikelnummer
810100314
Hersteller Typ
KS85-V-091E SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
810100314
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
84 kWh
Höhe:
843 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
70 W
Absicherung des Gerätes:
0.35 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
76 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Breite:
450 mm
Tiefe:
454 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
20.900 kg


