EXQUISIT - Kühlschrank 48cm *** 81L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810157400
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 81 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414370
Sonepar Artikelnummer
121130074
Hersteller Artikelnummer
810157400
Hersteller Typ
KS117-3-040D WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
810157400
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
81 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
108 kWh
Höhe:
850 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
80 W
Absicherung des Gerätes:
0.45 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
70 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
11 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
3
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Breite:
480 mm
Tiefe:
495 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
23.500 kg


