EXQUISIT - Kühlschrank 48cm *** 82L E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810157305
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Bruttofassungsvermögen gesamt - 82 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572412819
Sonepar Artikelnummer
121130073
Hersteller Artikelnummer
810157305
Hersteller Typ
KS117-3-010E SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
810157305
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
82 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
125 kWh
Höhe:
850 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
75 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
7 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
3
Lagerung bei Stromausfall:
5 h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
480 mm
Tiefe:
450 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
24.100 kg


