EXQUISIT - Kühlschrank 54.5cm Cooler 122L E mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810210304
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 89 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572406825
Sonepar Artikelnummer
121210705
Hersteller Artikelnummer
810210304
Hersteller Typ
RKS120-V-H-160E MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
810210304
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
89 kWh
Höhe:
895 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
65 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
122 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
545 mm
Tiefe:
590 mm
Klimaklasse:
N-ST
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Nein
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
28.600 kg


