EXQUISIT - Kühlschrank 55cm **** 107L C inoxlook-az

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810240501
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Bruttofassungsvermögen gesamt - 107 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415636
Sonepar Artikelnummer
121130077
Hersteller Artikelnummer
810240501
Hersteller Typ
KS16-4-051C INOXLOOK-AZ
Hersteller Artikel Nr.:
810240501
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Bruttofassungsvermögen gesamt:
107 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
87 kWh
Höhe:
845 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
anthrazit
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
40 W
Absicherung des Gerätes:
0.5 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
94 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
549 mm
Tiefe:
557 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
30.800 kg


