Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Kühlschrank 55cm **** 109L E inox

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Kühlschrank 55cm **** 109L E inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810240306

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 139 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016572406986

Sonepar Artikelnummer

121022104

Hersteller Artikelnummer

810240306

Hersteller Typ

KS16-4-HE-040E INOXLOOK

Hersteller Artikel Nr.:

810240306

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

139 kWh

Höhe:

855 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

95 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

14 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Gefrierleistung:

2.4 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1 pW

Breite:

550 mm

Tiefe:

570 mm

Klimaklasse:

N-ST

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

27.000 kg

Kühlschrank, Standgerät, 4*-Gefrierfach, Temperaturregelung Manuell, Türanschlag wechselbar, Glasablage/verstellbar: 1 / 1, Türfächer/Flaschenregal: 2 / 1,