EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 122L E grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810210300
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - grau
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 89 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572406788
Sonepar Artikelnummer
121232371
Hersteller Artikelnummer
810210300
Hersteller Typ
RKS120-V-H-160E GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
810210300
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
grau
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
89 kWh
Höhe:
895 mm
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Bauart:
sonstige
Spannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
65 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
122 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
545 mm
Tiefe:
590 mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
28.600 kg


