Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 122L F hbl

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 122L F hbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810210203

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - blau

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 89 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572406672

Sonepar Artikelnummer

121232372

Hersteller Artikelnummer

810210203

Hersteller Typ

RKS120-V-H-160F TAUBENBLAU

Hersteller Artikel Nr.:

810210203

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

blau

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

89 kWh

Höhe:

895 mm

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Bauart:

sonstige

Spannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

65 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

122 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Breite:

545 mm

Tiefe:

590 mm

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

23.000 kg

Retro Vollraumkühlschrank, Standgerät, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung Manuell, Glasablage/verstellbar: 3 / 2, Türfächer/Flaschenregal: 3 / 1,