Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 127L E weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 127L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810200301

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 90 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016572406702

Sonepar Artikelnummer

120895601

Hersteller Artikelnummer

810200301

Hersteller Typ

KS16-V-040E WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

810200301

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

90 kWh

Höhe:

855 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

0.55 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

127 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Breite:

550 mm

Tiefe:

570 mm

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

27.000 kg

Tischkühlschrank, EEK: E, Energieverbrauch 90 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 127 l, 3 Glasablagen davon 2 höhenverstellbar, 1 Gemüselade, 3 Türablagen, 2 Eierablagen, Türanschlag wechselbar, Innenbeleuchtung, Abmessungen (HxBxT): 85x55x58 cm Farbe: Weiß