EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 229L E grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810470305
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - grau
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 102 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572419221
Sonepar Artikelnummer
121232373
Hersteller Artikelnummer
810470305
Hersteller Typ
RKS325-V-H-161E GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
810470305
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
grau
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
102 kWh
Höhe:
147 mm
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Bauart:
sonstige
Spannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
82 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
229 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
545 mm
Tiefe:
59 mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
40.500 kg


