EXQUISIT - Kühlschrank 55cm Cooler 242L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810460310
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 104 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414592
Sonepar Artikelnummer
121130079
Hersteller Artikelnummer
810460310
Hersteller Typ
KS320-V-H-010E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
810460310
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
104 kWh
Höhe:
1434 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
65 W
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
242 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Breite:
550 mm
Tiefe:
542 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
37.600 kg


