EXQUISIT - Kühlschrank 56cm **** 120L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810240304
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 137 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572406962
Sonepar Artikelnummer
121210702
Hersteller Artikelnummer
810240304
Hersteller Typ
KS16-4-H-010E WS
Hersteller Artikel Nr.:
810240304
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
137 kWh
Höhe:
850 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
80 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
107 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Breite:
560 mm
Tiefe:
575 mm
Klimaklasse:
N-ST
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
28.500 kg


