Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Kühlschrank 56cm Cooler 133L E weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Kühlschrank 56cm Cooler 133L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810200304

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 90 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016572406733

Sonepar Artikelnummer

120926412

Hersteller Artikelnummer

810200304

Hersteller Typ

KS16-V-H-010E WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

810200304

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

90 kWh

Höhe:

850 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

80 W

Absicherung des Gerätes:

0.8 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

133 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Breite:

560 mm

Tiefe:

575 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

28.000 kg

Vollraumkühlschrank, Standgerät, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung Manuell, Türanschlag wechselbar, Glasablage/verstellbar: 3 / 2, Türfächer/Flaschenregal: 3 / 1,