EXQUISIT - Kühlschrank 60cm Cooler 359L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810542400
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 94 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414448
Sonepar Artikelnummer
121130081
Hersteller Artikelnummer
810542400
Hersteller Typ
KS360-V-HE-040D WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
810542400
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
94 kWh
Höhe:
1850 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
0.75 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
359 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
660 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182110
Gewicht:
73.100 kg


