Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Mikrowelle 700W 20L 5St. unterbauf. Schwarz

EXQUISIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910125

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572404234

Sonepar Artikelnummer

121210730

Hersteller Artikelnummer

910125

Hersteller Typ

WP 700 J17-3 sw

Hersteller Artikel Nr.:

910125

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle-solo

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1050 W

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

259 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

320 mm

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

255 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

10.400 kg

Mikrowelle 700 W, Unterbaugerät, Volumen Garraum: 20 l, Drehteller Ø: 255,0 mm, Garraum: Lackiert, Front: Schwarz