EXQUISIT - Mikrowelle 700W 20L 5Stufen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812810000
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414844
Sonepar Artikelnummer
121080347
Hersteller Artikelnummer
812810000
Hersteller Typ
MW7020-F-030DI
Hersteller Artikel Nr.:
812810000
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1150 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
286 mm
Breite:
459 mm
Tiefe:
378 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.500 kg


