EXQUISIT - Mikrowelle 700W 20L 5Stufen silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812720001
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413687
Sonepar Artikelnummer
121047561
Hersteller Artikelnummer
812720001
Hersteller Typ
MW900-030 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
812720001
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1050 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
Silber
Höhe:
258 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
346 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
10.200 kg


