Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Mikrowelle m. Grill 700/1000W 20L 5Stufen silber

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Mikrowelle m. Grill 700/1000W 20L 5Stufen silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812724001

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 700 W

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572413717

Sonepar Artikelnummer

121047564

Hersteller Artikelnummer

812724001

Hersteller Typ

MW900-030G SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

812724001

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

700 W

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1050 W

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Grill-Leistung:

1000 W

Grundfarbe der Front:

Silber

Höhe:

258 mm

Breite:

439 mm

Tiefe:

323 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Steuerung:

elektromechanisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

255 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

11.000 kg

Mikrowelle 700 W, Standgerät, Grill: 1.000 W, Volumen Garraum: 20 l, Drehteller Ø: 255,0 mm, Garraum: Lackiert, Front: Silber