EXQUISIT - Miniküche Glaskeramik 2Pl. Spühlbecken li Kühlschr. 76L E ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814021001
Anzahl der Kochstellen - 2
Leistung Kochfläche 2 - 1800 W
Nutzinhalt des Kühlfachs - 76 l
Platzierung der Spüle - links
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572418507
Sonepar Artikelnummer
121184841
Hersteller Artikelnummer
814021001
Hersteller Typ
KK2085
Hersteller Artikel Nr.:
814021001
Anzahl der Kochstellen:
2
Leistung Kochfläche 2:
1800 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
76 l
Platzierung der Spüle:
links
Mikrowelle:
Nein
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Durchmesser Kochfläche 1:
14.5 cm
Leistung Kochfläche 1:
1200 W
Durchmesser Kochfläche 2:
18 cm
Energieeffizienzklasse Kühlschrank nach 2019/2016/EU:
E
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Backofen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
19.500 kg


