EXQUISIT - Minikühlschrank 44.5cm Gefriert. 45L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810026304
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 80 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415711
Sonepar Artikelnummer
121130087
Hersteller Artikelnummer
810026304
Hersteller Typ
KB45-0-011E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
810026304
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
80 kWh
Höhe:
500 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
60 W
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
45 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
445 mm
Tiefe:
468 mm
Klimaklasse:
SN-T
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
13.700 kg


