EXQUISIT - Minikühlschrank 48.5cm 0*-Fach 47L F weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810036200
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 100 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572410648
Sonepar Artikelnummer
121210711
Hersteller Artikelnummer
810036200
Hersteller Typ
CKB45-0-031F WS
Hersteller Artikel Nr.:
810036200
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
100 kWh
Höhe:
500 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
47 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Breite:
485 mm
Tiefe:
440 mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Nein
Getränkespender:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
14.300 kg


