EXQUISIT - SbS IceM Festwasseranschl. NoFr. 344/169L E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812050301
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414691
Sonepar Artikelnummer
121080343
Hersteller Artikelnummer
812050301
Hersteller Typ
SBS520-CF-040E INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
812050301
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
150 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
513 l
Höhe:
1775 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
306 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
344 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
169 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
910 mm
Tiefe:
660 mm
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
6 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
92.950 kg


