EXQUISIT - SbS MultiDoor 4-türig 0G NoFr. 343/179L D inoxlook-anth.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812160400
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Anschlusswert - 180 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414813
Sonepar Artikelnummer
121080337
Hersteller Artikelnummer
812160400
Hersteller Typ
MD365-125-040D INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
812160400
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Anschlusswert:
180 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
522 l
Höhe:
1900 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
anthrazit
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
255 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
343 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
179 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
909 mm
Tiefe:
690 mm
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
87.000 kg


