EXQUISIT - SBS MultiDoor 4-türig NoFr. 237/125L D inoxlook-anth.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812160401
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Anschlusswert - 180 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572419061
Sonepar Artikelnummer
121232374
Hersteller Artikelnummer
812160401
Hersteller Typ
MD365-125-040D INOXLOOK-AZ
Hersteller Artikel Nr.:
812160401
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Anschlusswert:
180 W
Höhe:
1800 mm
Bauform:
Standgerät
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
240 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
362 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
210 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
237 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
125 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
790 mm
Tiefe:
620 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
77.500 kg


