EXQUISIT - SbS MultiDoor 4-türig NoFr. 271/150L C inoxlook-anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812160501
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Anschlusswert - 180 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572418323
Sonepar Artikelnummer
121200177
Hersteller Artikelnummer
812160501
Hersteller Typ
MD425-150-040C INOXLOOK-AZ
Hersteller Artikel Nr.:
812160501
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Anschlusswert:
180 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
421 l
Höhe:
1800 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
anthrazit
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
271 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
150 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
795 mm
Tiefe:
700 mm
Nischenbreite:
875 mm
Nischenhöhe:
1895 mm
Nischentiefe:
728 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
97.600 kg


