EXQUISIT - SbS NoFr. 276/168L E anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812010301
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Nettofassungsvermögen gesamt - 444 l
Höhe - 1789 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414851
Sonepar Artikelnummer
121130106
Hersteller Artikelnummer
812010301
Hersteller Typ
SBS450-360E ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
812010301
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Nettofassungsvermögen gesamt:
444 l
Höhe:
1789 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
anthrazit
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
289 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
276 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
168 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
830 mm
Tiefe:
609 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
7 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
1
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
71.800 kg


