EXQUISIT - SbS NoFr. 291/148L E edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 812000300
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 150 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 442 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572416251
Sonepar Artikelnummer
121130105
Hersteller Artikelnummer
812000300
Hersteller Typ
SBS46-040E INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
812000300
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
150 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
442 l
Höhe:
1770 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
1.5 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
287 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
291 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
148 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
910 mm
Tiefe:
590 mm
Gefrierleistung:
11.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9.5 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
1
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
74.800 kg


