Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Standherd, 50cm, 4 Platten,4 Heizarten, A, weiss

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Standherd, 50cm, 4 Platten,4 Heizarten, A, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0480024

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 7515 W

  • Heiztechnik der Kochstellen - Heizwendel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016572009583

Sonepar Artikelnummer

120299397

Hersteller Artikelnummer

0480024

Hersteller Typ

EH 10.3 F2

Hersteller Artikel Nr.:

0480024

Bauform:

Standgerät

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

7515 W

Heiztechnik der Kochstellen:

Heizwendel

Bauart:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

500 mm

Breite:

850 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Stahl, emailliert

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Ja

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Nein

Umluft:

Nein

Multifunktionsbetrieb:

Nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

30.000 kg

Elektro-Standherd, Ober- / Unterhitze, Deckel, Licht, Blitzkochplatte, weiß