EXQUISIT - Standherd 60cm 4Platten 4 Heizarten A weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0480044
Bauform - Standgerät
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - Heizwendel
Bauart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572022339
Sonepar Artikelnummer
120493756
Hersteller Artikelnummer
0480044
Hersteller Typ
EH 10.6-4
Hersteller Artikel Nr.:
0480044
Bauform:
Standgerät
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
Heizwendel
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
620 mm
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Ja
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Nein
Umluft:
Nein
Multifunktionsbetrieb:
Nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.79 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
43.000 kg


