EXQUISIT - Standherd 60cm Ceran 9BA Induktion A inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0480041
Bauform - Standgerät
Energieart Backofen - Strom
Heiztechnik der Kochstellen - Induktion
Bauart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572020724
Sonepar Artikelnummer
120437300
Hersteller Artikelnummer
0480041
Hersteller Typ
EHI 60-3.1 INOX
Hersteller Artikel Nr.:
0480041
Bauform:
Standgerät
Energieart Backofen:
Strom
Heiztechnik der Kochstellen:
Induktion
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Höhe:
850 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
650 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.93 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.85 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
55.000 kg


