Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Teleskopauszugsset f. EBE 657-2U/EBE 657-2Hsw/EHE 157-2 URBZ/EHE 157-2 UR0

EXQUISIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010299

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572403787

Sonepar Artikelnummer

121233621

Hersteller Artikelnummer

1010299

Hersteller Typ

TELESKOPAUSZUGSET-2

Hersteller Artikel Nr.:

1010299

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.590 kg

Teleskopauszugsset-2 ( 1 Paar ), EBE 657-2U, EBE 657-2Hsw, EHE 157-2 URBZ und EHE 157-2 UR0